※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力型パイプカッタ 2-A(1枚刃)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89679396 品番32820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。
長尺シャンクで調整ネジを保護します。
ローラーで管を固定するのできれいな切断面に仕上げます。
2個のローラーを刃に付け換えれば3枚刃にすることができます。

用途鋼管、ダクタイル鋳鉄 トラスコ品番451-4980 材質ダクタイル鋳鉄、鋼 全長(mm)500 質量(kg)3.2 適合替刃33100 モデル2-A 切断能力(inch[mm])1/8〜2(6A〜50A)
注意
※3枚刃をご使用の際は1周目の溝ができるまで、カッタを丁寧に動かしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする