※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

35220 足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン) 89679414 35220 足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン) 89679414 35220 足踏式コンジットベンダー B-1678 RIDGID(日本エマソン) 89679414

足踏式コンジットベンダー B-1678

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89679414 品番35220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。
30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。

用途厚鋼電線管用 トラスコ品番450-9170 質量(kg)2 タイプ足踏型 能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用 適合ハンドル1″ガス管 モデルB-1678 曲げ角度(°)0〜90
注意
※ハンドルは付属しません。
※サイズに合った鉄管(長さ140cm以上、NPSM、BSPTまたはBSPPのねじ)をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする