スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89679931 品番 LBH622SPN
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22 段数9 段幅(mm)4 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6.35 トラスコ品番441-5451 材質コバルトハイス 表面処理ノンコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする