アトム
アトムの 使いきり手袋
アトムの ポリエチレン ディスポ手袋
超高強力ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89680053
品番
HG84L
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
アウトレット
¥899
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
トラスコ品番
434-9431
材質
超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロン
厚さ(mm)
1
色
グレー
質量(g)
48
入数(枚)
2
規格
食品衛生法適合
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
23.4
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
18.2
手の平幅(cm)
9.1
耐切創性
耐切創レベル5
粉有無
粉無
エンボス加工
無