アトム
アトムの 使いきり手袋
アトムの ポリエチレン ディスポ手袋
超高強力ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89680062
品番
HG84M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M
トラスコ品番
434-9440
材質
超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロン
厚さ(mm)
1
質量(g)
18
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
全長(cm)
21.4±1
中指長(cm)
7.1±0.5
手のひらまわり(cm)
17.4±1
耐切創性
耐切創レベル5