※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アトム
アトムの 使いきり手袋
アトムの ポリエチレン ディスポ手袋
超高強力ポリエチレン手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
89680071
品番
HG84S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
トラスコ品番
434-9458
材質
超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロン
厚さ(mm)
1
質量(g)
17
規格
食品衛生法適合品
入数(双)
1
全長(cm)
19.6±1
中指長(cm)
6.9±0.5
手のひらまわり(cm)
16.4±1
耐切創性
耐切創レベル5