曜日別特売

チューコーフロー 粘着テープ ガラスクロス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード89680857品番AGF100FR-15X38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。

用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他テープ幅(mm)38テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.15基材PTFE含浸ガラスクロス粘着剤シリコーン系仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番449-4229ベージュ質量(g)109規格UL規格品引張強度(N/mm)144N/10(厚さ0.13mm)連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/mm)4N/10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89680857AGF100FR-15X3806553845AGF-100FRAGF100FR-15X38 チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 06553845チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業1巻
6,198
税込6,818
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89680911
2020-07-07
用途: 基材保護
かもめ工業株式会社

今回は客先指定でしたので、選択の余地が無かったです。
品物そのものは申し分ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする