※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681076
品番
20000-GO-3L
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ゴールド
サイズ
3L
トラスコ品番
447-8860
種別
長袖つなぎ
質量(g)
850
混率(%)
綿100
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
105
肩幅(cm)
54
袖丈
長袖