※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ3L 注文コード89681112 品番20000-NB-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,130
この商品は色・サイズ・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
カラーが充実しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズ3L トラスコ品番447-8908 種別長袖つなぎ 質量(g)850 混率(%)綿100 身長(cm)177〜182 股下(cm)82 ウエスト(cm)105 肩幅(cm)54 袖丈長袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89681112 20000-NB-3L 40138892 20000 スリードラゴンズ 20000 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) スリードラゴンズ 20000 ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 1着 5,890 税込6,479 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする