※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20000-NB-LL スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 89681137 20000-NB-LL スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 89681137

スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89681137 品番 20000-NB-LL
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,029
販売価格(税別)
6,390

腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
カラーが充実しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルー サイズLL トラスコ品番447-8924 種別長袖つなぎ 質量(g)850 混率(%)綿100 身長(cm)172〜177 股下(cm)79 ウエスト(cm)100 肩幅(cm)52 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする