AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 20000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビーブルー
サイズ
M
注文コード
89681146
品番
20000-NB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,900
この商品は
色・サイズ・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
身体の動きにフィットし、作業の妨げになりません。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
M
トラスコ品番
447-8932
種別
長袖つなぎ
質量(g)
850
混率(%)
綿100
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
48
袖丈
長袖