※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
マリンブルー
サイズ
L
注文コード
89681207
品番
50000-MB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色・サイズ・仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
トラスコ品番
447-8991
種別
長袖つなぎ
色
マリンブルー
サイズ
L
質量(g)
750
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
95
肩幅(cm)
48
袖丈
長袖