※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681225
品番
50000-MB-M
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
トラスコ品番
447-9017
種別
長袖つなぎ
色
マリンブルー
サイズ
M
質量(g)
750
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
90
肩幅(cm)
46
袖丈
長袖