※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681234
品番
50000-NB-3L
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
トラスコ品番
447-9025
種別
長袖つなぎ
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
質量(g)
750
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
105
肩幅(cm)
52
袖丈
長袖