AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服 5750
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681286
品番
5750-BL-L
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
トラスコ品番
447-9076
種別
長袖つなぎ
質量(g)
750
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
167〜172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
98
肩幅(cm)
50
袖丈
長袖