※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服 5750
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681295
品番
5750-BL-LL
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
LL
トラスコ品番
447-9084
種別
長袖つなぎ
質量(g)
750
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
52
袖丈
長袖