※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服 6800
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681356
品番
6800-MB-3L
参考基準価格(税別)
¥14,190
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
マリンブルー
サイズ
3L
トラスコ品番
447-9149
種別
長袖つなぎ
質量(g)
700
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
177〜182
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
102
着丈(cm)
52
総丈(cm)
166
適応胴囲(cm)
90〜106
裄丈(cm)
88
袖丈
長袖