※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服 6800
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89681383
品番
6800-MB-M
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
色
マリンブルー
サイズ
M
トラスコ品番
447-9173
種別
長袖つなぎ
質量(g)
700
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
162〜167
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
90
着丈(cm)
46
総丈(cm)
149
適応胴囲(cm)
78〜94
裄丈(cm)
79
袖丈
長袖