※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6800-SB-LL ツナギ服 6800 AUTO-BI(山田辰) 89681417 6800-SB-LL ツナギ服 6800 AUTO-BI(山田辰) 89681417

ツナギ服 6800

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89681417 品番 6800-SB-LL
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
スカイブルー サイズLL トラスコ品番447-9203 種別長袖つなぎ 質量(g)700 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65、綿35 身長(cm)172〜177 股下(cm)76 ウエスト(cm)98 着丈(cm)50 総丈(cm)159 適応胴囲(cm)86〜102 裄丈(cm)85 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする