※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6800-SB-M ツナギ服 6800 AUTO-BI(山田辰) 89681426 6800-SB-M ツナギ服 6800 AUTO-BI(山田辰) 89681426

ツナギ服 6800

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89681426 品番 6800-SB-M
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
スカイブルー サイズM トラスコ品番447-9211 種別長袖つなぎ 質量(g)700 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35 身長(cm)162〜167 股下(cm)72 ウエスト(cm)90 着丈(cm)46 総丈(cm)149 適応胴囲(cm)78〜94 裄丈(cm)79 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする