空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーインパクトレンチ
1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89681514
品番
KW-5000G
参考基準価格(税別)
¥359,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
最大締付トルク(N・m)
3400
トラスコ品番
440-0615
全長(mm)
440
質量(kg)
16
空気消費量(m
3
/min)
0.82
排気口
後方
ソケット差込角(mm)
38.1
能力ボルト径(mm)
50
ホース取付口
Rc1/2
ハンマータイプ
N型クラッチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。