HBV1212 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 89681803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェンジバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89681803 品番HBV1212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
形状ユニオン 使用流体空気 材質(本体)PBT 材質(シール)NBR チューブ外径(Φmm)12X12 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度範囲(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ流路切換弁タイプ 有効断面積(mm2)34.5 質量(g)117 寸法B1(mm)36.6 寸法B2(mm)36.7 寸法B3(mm)35 寸法B4(mm)28.5 寸法B5(mm)11.9 寸法C1(mm)23.4 寸法C2(mm)23.3 寸法C3(mm)23.4 寸法F1(mm)15 トラスコ品番442-6479 寸法T(mm)22.4 寸法G(mm)44 寸法F2(mm)25 寸法P1(Φmm)21 寸法P2(Φmm)23.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89681803 HBV1212 87911591 HBV12-12 チェンジバルブ PISCO(ピスコ) チェンジバルブ PISCO(ピスコ) 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする