※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SET1080-5-C フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ) 89682196 SET1080-5-C フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m PISCO(ピスコ) 89682196

フッ素樹脂(FEP)チューブ 5m

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)8 注文コード89682196 品番SET1080-5-C
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径など24種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。

外径×内径(Φmm)10×8.0 全長(m)5 クリア 材質FEP(フッ素樹脂) 内径(Φmm)8 トラスコ品番442-8005 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-65〜200(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH時) 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)50 使用流体空気、水(条件あり)、薬品(条件あり)など 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐薬品 最小取付半径(mm)100
注意
※使用流体が水の時は、以下の条件を必ず守ってください。
1.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
2.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
3.ワンタッチ継手に接続して水、液体使用される際は、インサートリングを必ず使用してください。チューブ抜けの原因となる可能性があります。薬品に使用する際は、お問い合わせください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
いつも使ってます
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

地味に高価なチューブですね!安価にすると耐久性が失われますし、高くすると採算に合わなくなったるする状況に弊社はなります、真ん中をとって使用しています 弊社にとってはコスパもよくて重宝しているチューブです。

対象商品:
89682171
2023-07-05
用途:
空圧機器
建設業・工事業

梱包も丁寧で確かな物で不便なく使えました。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
89682205
2017-03-18
用途:
LCMSの排気ラインの延長に利用

フッ素樹脂(FEP)チューブなので 耐薬品使用でかなり優秀です。
固いですが、薬品を使用する場合に一番最初に候補にあがります

1人が参考にしています
対象商品:
89682171
2017-10-25
用途:
薬品のライン

締付継手で接続すると2回目以降はかなりゆるくなり漏れが心配になる。
本来そういうものとは分かっているが、PUでは繰り返し使用で全く問題ないので…

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする