PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空フィルタ
真空用フィルタ ソケットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89682397
品番
VFJ66
参考基準価格(税別)
¥539
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
6
ろ過面積(cm
2
)
1.1
トラスコ品番
442-8323
質量(g)
2.5
使用流体
空気
適合チューブ外径D1(Φmm)
6
適合継手径D2(Φmm)
6
商品説明動画
真空用フィルタ
参考になった