曜日別特売
ALRZ4812-300715 アルミローラコンベヤALRZ4812 セントラルコンベヤー 89682635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミローラコンベヤALRZ4812

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台機長(mm)1500ピッチ(mm)75トラスコ品番858-4917注文コード89682635品番ALRZ4812-300715
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

超低騒音タイプです。
耐浸食性に優れています。
クリーンな職場に使用できます。
漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。

ローラー幅(mm)300機長(mm)1500ローラー径(Φmm)48.8仕様搬送耐荷重50kg/m程度までトラスコ品番858-4917材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.0材質(ローラー部)アルミローラー耐荷重(kg/本)502018年トラスコ掲載ページ8 1278
注意
※機長と脚数の条件:機長が1m、1.5mの場合は脚は2脚必要、 2m、3mの場合は3脚必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする