栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の エンジンクリーナー
エンジンクリーナー ロングタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89682957
品番
EC100L
参考基準価格(税別)
¥11,195
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
ノズルが長いロングタイプです。
ノズル長(mm)
565
ノズル径
-
ノズル口径(Φmm)
3
用途
機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布
仕様
ビニールホース1.5M(ストレーナ付)
トラスコ品番
447-6531
セット内容
ビニールホース1.5m(ストレーナー付)
材質
アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR
全長(mm)
725
質量(g)
581
最高使用圧力(MPa)
0.7
最高使用圧力
0.7MPa
取付口
G1/4