NC-100R N2ステーション goot(太洋電機産業) 89682966 NC-100R N2ステーション goot(太洋電機産業) 89682966

N2ステーション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89682966 品番NC-100R
参考基準価格(税別)¥232,780 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
入力空気圧(MPa)0.3-0.7 サイズ(mm)118(W)× 112(H)×185(D)(突起部含まず) 質量(kg)約2 適合チューブ外径(インプット側) :Φ6mm、(アウトプット側 ): Φ4mm 入口空気温度(℃)5〜50 ガス濃度(%)(N2ガス) 99.5以上 (0.7MPa,0.5リットル/min) トラスコ品番438-0916

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする