曜日別特売
RX-802ASPH N2ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業) 89682975

N2ステーション型温調はんだこて

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89682975品番RX-802ASPH
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

溶解温度の高い鉛フリーはんだに対しても、Sn-Pb共晶はんだのこて先温度設定に近い温度での作業が可能です。
作業時のこて先温度降下が小さいので、作業時間の大幅短縮が可能となります。
部品のヒートショックによるダメージやはんだボール飛散を減少します。
窒素ガスでプリヒートした時のメリット
はんだ付け部とこて先の酸化を減少できます。
はんだのヌレ広がりや切れが良くなります。

定格電圧(V)AC100V 50/60Hz消費電力(W)80電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)温度設定範囲(℃)50-450リップル温度(℃)無負荷時±5絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)出力電圧(V)24V ACサイズ115(W)×98(H)×146(D)セット内容ステーション部、こて部(RX-80GASPH)、こて台(ST-22。クリーナー、スポンジ付属)、こて先交換工具(RX-80PHC)トラスコ品番438-0932質量(kg)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする