4MY821-019 オフィス高感度大型電波掛け時計 シチズン 89683133 4MY821-019 オフィス高感度大型電波掛け時計 シチズン 89683133 4MY821-019 オフィス高感度大型電波掛け時計 シチズン 89683133

オフィス高感度大型電波掛け時計

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89683133 品番4MY821-019
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。

表示方式アナログ 直径(Φmm)550 トラスコ品番440-5943 材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト) 質量(kg)3.1 シルバー 種類掛け時計 機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 寸法(Φ×mm)550×55 使用電池エボルタ単三電池4本使用 電池寿命約10年 グリーン購入法適合 電波時計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89683133
2016-01-12
用途:
工場へ取付

電波時計の電波が届きにくい場所でしたが、AM波による時刻合わせが出来て良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする