表示方式アナログ
直径(Φmm)380
付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書
トラスコ品番440-5951
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)1.7
色シルバー
種類掛け時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57
機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
寸法(Φ×mm)380×57
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約5年
グリーン購入法適合
電波時計〇