ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
ユニパネセット 熱中症を防ごう
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89683291
品番
HO-188
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
表示内容
熱中症を防ごう
取付方式
金具4個
トラスコ品番
451-9451
質量(kg)
9
縦(mm)
900
横(mm)
1800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません