ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症対策標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89683361
品番
HO-502
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
熱中症の症状と救急措置がとても分かりやすく表示されています。
表示内容
熱中症の症状と救急措置
取付穴
穴6ヵ所
縦(mm)
900
横(mm)
600
質量(g)
600
材質
再生ポリプロピレン
取付け方法
ビス止め(ビス別売)
用途
熱中症の周知用として事業所・休憩室などに。
トラスコ品番
451-9469
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
7118031