最大積載量(kg)350
間口(mm)580
奥行(mm)620
高さ(mm)1000
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)512×562×(浅型77、深型127)
質量(kg)89
色(本体)ホワイト
材質スチール
引出し数H100 3個、H150 4個
用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。
仕様ラッチ機構付
トラスコ品番858-9819
セット内容引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付
均等荷重(kg)50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000
2018年トラスコ掲載ページ8 0616