軽量工具キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89683703 品番 PA-706W
参考基準価格(税別)¥172,300 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。

最大積載量(kg)300 間口(mm)580 奥行(mm)620 高さ(mm)700 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)512×562×77 質量(kg)65 色(本体)ホワイト 材質スチール 引出し数H100 6個 用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。 仕様ラッチ機構付 トラスコ品番858-9817 セット内容引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付 タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付 均等荷重(kg)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×700 2018年トラスコ掲載ページ8 0616
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする