テサ (tesa)
テサ (tesa)の マスカー/養生シート・養生ボード
テサ (tesa)の マスカー/カッター
テサ (tesa)の マスカー
クラフトマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89683877
品番
4364-180-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
トラスコ品番
836-5657
幅(mm)
180
質量(g)
210
用途
幅木周りや床面の塗装養生に。
仕様
手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
色
クリーム
長さ(m)
25
テープ種類
マスキングテープ
引張強度
38N/10mm
使用テープ幅(mm)
19
粘着力
3.4N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
7 0244