※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4364-300-25 クラフトマスカー テサ (tesa) 89683886 4364-300-25 クラフトマスカー テサ (tesa) 89683886 4364-300-25 クラフトマスカー テサ (tesa) 89683886 4364-300-25 クラフトマスカー テサ (tesa) 89683886

クラフトマスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89683886 品番 4364-300-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

しなやかなクレープ紙マスキングテープを使用しているため使いやすく、ワンステップで簡単に広範囲を養生できます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。

トラスコ品番836-5658 幅(mm)300 質量(g)360 用途幅木周りや床面の塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 クリーム 長さ(m)25 テープ種類マスキングテープ 引張強度38N/10mm 使用テープ幅(mm)19 粘着力3.4N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする