※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4369-1100-14 建築外装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89683895 4369-1100-14 建築外装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89683895

建築外装用マスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89683895 品番 4369-1100-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。
粗面にも良くつきます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
フィルムにコシがあり作業性良好です。

長さ(m)14 トラスコ品番836-5673 材質基材:布、粘着剤:ゴム系 幅(mm)1100 質量(g)240 用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 引張強度65N/10mm 使用テープ幅(mm)19 粘着力2.5N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする