※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4372-2600-17 建築外装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89683956 4372-2600-17 建築外装用マスカー tesa(テサ/テサテープ) 89683956

建築外装用マスカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)2600 注文コード89683956 品番4372-2600-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。
粗面にも良くつきます。
塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。
フィルムにコシがあり作業性良好です。

長さ(m)17 トラスコ品番836-5679 材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系 幅(mm)2600 質量(g)350 用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。 仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。 引張強度45N/10mm 使用テープ幅(mm)19 粘着力3.4N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ7 0244

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする