テサ (tesa)
テサ (tesa)の 塗装補助用具
テサ (tesa)の 塗装治具
テサ (tesa)の 保護キャップ
マスキングテープ建築内装・養生用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89684148
品番
4333-19-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。
用途
建築内装・養生用。
マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。
マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。
2018年トラスコ掲載ページ
6 1954
材質
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
色
ピンク
長さ(m)
50
引張強度
32N/10mm
粘着力
0.5N/10mm
質量(g)
50
トラスコ品番
836-5643