4348-19-50 マスキングテープ建築内装・養生用 テサ (tesa) 89684193 4348-19-50 マスキングテープ建築内装・養生用 テサ (tesa) 89684193

マスキングテープ建築内装・養生用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89684193 品番 4348-19-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

手切れ性が良く、汎用性に優れたマスキングテープです。

用途
建築内装・養生用。
マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途に。
マスキング、留め、塞ぎ、固定、軽量物の梱包など幅広い用途にお使いいただけます。
2018年トラスコ掲載ページ6 1954 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)19 クリーム 長さ(m)50 引張強度36N/10mm 粘着力3.3N/10mm 質量(g)90 トラスコ品番836-5633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする