※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4435-38-50 マスキングテープ建築外装・養生用 tesa(テサ/テサテープ) 89684272 4435-38-50 マスキングテープ建築外装・養生用 tesa(テサ/テサテープ) 89684272

マスキングテープ建築外装・養生用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)38 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 注文コード89684272 品番4435-38-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は幅・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。

用途建築外装・養生用。 仕様粘着力2.8N/10mm トラスコ品番836-5667 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 幅(mm)38 質量(g)220 長さ(m)50 引張強度38N/10mm 2018年トラスコ掲載ページ6 1953

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする