※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)の 塗装補助用具
tesa(テサ/テサテープ)の 塗装治具
tesa(テサ/テサテープ)の 保護キャップ
マスキングテープ建築外装・養生用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
幅(mm)
25
材質
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
注文コード
89684306
品番
4439-25-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
幅・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
屋外で2週間放置後ものり残りしにくく、ゆるやかな曲面への接着性にも優れます。
用途
建築外装・養生用。
トラスコ品番
836-5660
材質
基材:平面紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
色
青
質量(g)
100
長さ(m)
50
引張強度
35N/10mm
粘着力
1.8N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1954