TOSO
TOSOの 窓まわり
TOSOの ブラインド・カーテン
TOSOの ロールスクリーン
センシア
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89684446
品番
SEN180200IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
調光タイプのロールスクリーンです。
ドライバー1本で取付できます。
幅(mm)
1800
高さ(mm)
2000
色
アイボリー
用途
スタイリッシュなインテリアに。
仕様
製品高さ(mm)2000、アイボリー、右側操作
トラスコ品番
836-0231
セット内容
ブラケット、取り付け用木ねじ、カーテンレール取付用金具
材質
スクリーン:ポリエステル
質量(kg)
3.4
2018年トラスコ掲載ページ
10 0245
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500