※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEN90200WH センシア TOSO 89684482 SEN90200WH センシア TOSO 89684482 SEN90200WH センシア TOSO 89684482 SEN90200WH センシア TOSO 89684482 SEN90200WH センシア TOSO 89684482

センシア

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89684482 品番 SEN90200WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

調光タイプのロールスクリーンです。
ドライバー1本で取付できます。

幅(mm)900 高さ(mm)2000 ホワイト 用途スタイリッシュなインテリアに。 仕様製品高さ(mm)2000、右側操作 トラスコ品番836-0226 セット内容ブラケット、取り付け用木ねじ、カーテンレール取付用金具 材質スクリーン:ポリエステル 質量(kg)1.8 2018年トラスコ掲載ページ10 0245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89684473
2022-07-23
用途:
自宅2階のテラス出入り口ドアや、北側灯り窓に使用
サービス業

階段周辺が適度に明るくなって、かつ夏の強い日差しを和らげてくれる。冬になったら調光して日差しを取り込めるので、今から楽しみだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする