※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
UTコート超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6.0
全長(mm)
70
注文コード
89684585
品番
CSEB2040-0600
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,534
販売価格(税別)
¥
2,304
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
6.0
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
用途
一般鋼用、アルミ用
トラスコ品番
468-1983
質量(g)
884
コーナーR(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応