曜日別特売
ND-B ニューデラック ダブルブラケット TOSO 89684805

ニューデラック ダブルブラケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個品名ダブルブラケット 共通注文コード89684805品番ND-B
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。2018年トラスコ掲載ページ10 0756仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)108幅(mm)19高さ(mm)30品名ダブルブラケット 共通質量(g)60トラスコ品番836-0210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする