TOSO
ニューデラック エキストラシングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
品名
エキストラシングル Wホワイト
注文コード
89684884
品番
ND-EXSBW
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0217
材質
スチール
長さ(mm)
58
幅(mm)
24
高さ(mm)
22
質量(g)
28
品名
エキストラシングル Wホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756