TOSO
共通 壁面ブラケットN
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
品名
壁面ブラケットN 共通
注文コード
89684918
品番
ND-HB
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
品名
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ニューデラック用部品です。
用途
一般的なカーテンレールとして。
仕様
ニューデラック用部品
トラスコ品番
836-0204
材質
スチール
長さ(mm)
17
幅(mm)
46
高さ(mm)
15
質量(g)
23
品名
壁面ブラケットN 共通
2018年トラスコ掲載ページ
10 0756