曜日別特売
ND-TSB ニューデラック 天井付シングル TOSO 89685076

ニューデラック 天井付シングル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個品名天井付けシングル 共通注文コード89685076品番ND-TSB
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

ニューデラック用部品です。

用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0190材質スチール長さ(mm)57幅(mm)18高さ(mm)8質量(g)17品名天井付けシングル 共通2018年トラスコ掲載ページ10 0756
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする