※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.2
全長(mm)
50
注文コード
89685592
品番
UDCLB2002-0030
参考基準価格(税別)
¥39,580
販売価格(税込)
¥20,898
販売価格(税別)
¥
18,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
材質
超硬微粒子合金(スーパーMG)
表面処理
UDC
刃数
2
刃径(Φmm)
0.2
刃長(mm)
0.14
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
超硬合金加工用、硬脆材
トラスコ品番
468-2998
首下長(mm)
0.3
コーナーR(mm)
0.1
ねじれ角(°)
0
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応